Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 230VAC; 300VDC; 360V; 2,5kA; 52J; 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR10N361K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR10N361K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,4W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 230V AC;300V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 360V
Varistorstrom max. 8/20µs: 2,5kA
E10/1000µs Energie: 52J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 440,00*
1 Packung enthält 10.000 Stück (€ 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.