Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 250VAC; 320VDC; 390V; 2,5kA; 60J; 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR10N391K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR10N391K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,4W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V AC;320V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 390V
Varistorstrom max. 8/20µs: 2,5kA
E10/1000µs Energie: 60J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,90*
€ 556,801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,70*
€ 554,183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 443,50*
€ 527,765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,70*
€ 512,533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,20*
€ 472,668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.