Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 115VAC; 150VDC; 180V; 3,5kA; 32J; 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR10S181K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR10S181K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,4W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 115V AC;150V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 180V
Varistorstrom max. 8/20µs: 3,5kA
E10/1000µs Energie: 32J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,10*
€ 654,619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,20*
€ 647,598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,50*
€ 618,205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,50*
€ 600,355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,00*
€ 556,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.