Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 14VAC; 18VDC; 22V; 1kA; 5,4J; 100mW; ±15%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR14N220L87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR14N220L87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,1W
Toleranz: ±15%
Max. Betriebsspannung: 14V AC;18V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 22V
Varistorstrom max. 8/20µs: 1kA
E10/1000µs Energie: 5,4J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,08143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 837,99*
€ 997,2081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 831,87*
€ 989,9253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 800,01*
€ 952,0119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 774,90*
€ 922,131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 732,87*
€ 872,1153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.