Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 140VAC; 180VDC; 220V; 4,5kA; 62J; 600mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR14N221K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR14N221K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,6W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 140V AC;180V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 220V
Varistorstrom max. 8/20µs: 4,5kA
E10/1000µs Energie: 62J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,07124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,23*
€ 883,2537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 731,97*
€ 871,0443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 703,98*
€ 837,7362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 681,30*
€ 810,747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 641,16*
€ 762,9804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.