Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 195VAC; 250VDC; 300V; 4,5kA; 84J; 600mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR14N301K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR14N301K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,6W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;195V AC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 300V
Varistorstrom max. 8/20µs: 4,5kA
E10/1000µs Energie: 84J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 737,82*
€ 878,0058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,56*
€ 865,7964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 700,29*
€ 833,3451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 678,69*
€ 807,6411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 637,20*
€ 758,268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.