Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 20VAC; 26VDC; 33V; 1kA; 8,8J; 100mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR14N330K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR14N330K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,1W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 20V AC;26V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 33V
Varistorstrom max. 8/20µs: 1kA
E10/1000µs Energie: 8,8J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,09115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 936,45*
€ 1.114,3755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 929,52*
€ 1.106,1288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 868,23*
€ 1.033,1937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 843,21*
€ 1.003,4199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 820,35*
€ 976,2165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.