Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 60VAC; 85VDC; 100V; 6kA; 36J; 600mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR14S101K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR14S101K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,6W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 60V AC;85V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 100V
Varistorstrom max. 8/20µs: 6kA
E10/1000µs Energie: 36J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.