Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 625VAC; 825VDC; 1kV; 6kA; 283J; 600mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR14S102K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR14S102K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,6W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 625V AC;825V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 1kV
Varistorstrom max. 8/20µs: 6kA
E10/1000µs Energie: 283J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.350,00*
1 Packung enthält 9.000 Stück (€ 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.