Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 14VAC; 18VDC; 22V; 2kA; 8J; 200mW; STANDARD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR20N220K11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR20N220K11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 0,2W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 14V AC;18V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 22V
Varistorstrom max. 8/20µs: 2kA
E10/1000µs Energie: 8J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,29139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.001,25*
€ 1.191,4875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 994,20*
€ 1.183,098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 954,12*
€ 1.135,4028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 924,03*
€ 1.099,5957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 874,17*
€ 1.040,2623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.