Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 140VAC; 180VDC; 220V; 6,5kA; 124J; 1W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR20N221K11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR20N221K11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 1W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 140V AC;180V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 220V
Varistorstrom max. 8/20µs: 6,5kA
E10/1000µs Energie: 124J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 576,45*
€ 685,9755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,40*
€ 677,586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,38*
€ 647,8122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 527,73*
€ 627,9987
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,11*
€ 579,6609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.