Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 2kA; 14J; 200mW; STANDARD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR20N390L11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR20N390L11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 0,2W
Toleranz: ±15%
Max. Betriebsspannung: 25V AC;31V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 39V
Varistorstrom max. 8/20µs: 2kA
E10/1000µs Energie: 14J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,22401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 769,89*
€ 916,1691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 760,95*
€ 905,5305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 732,09*
€ 871,1871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 709,50*
€ 844,305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 672,03*
€ 799,7157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.