Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 40VAC; 56VDC; 68V; 2kA; 24J; 200mW; STANDARD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR20N680L11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR20N680L11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 0,2W
Toleranz: ±15%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;56V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 68V
Varistorstrom max. 8/20µs: 2kA
E10/1000µs Energie: 24J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,22249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 771,06*
€ 917,5614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 762,12*
€ 906,9228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 733,05*
€ 872,3295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 710,16*
€ 845,0904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 667,47*
€ 794,2893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.