Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 60VAC; 85VDC; 100V; 10kA; 72J; 1W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR20S101K11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR20S101K11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 1W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 60V AC;85V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 100V
Varistorstrom max. 8/20µs: 10kA
E10/1000µs Energie: 72J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,19171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 671,40*
€ 798,966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,67*
€ 785,0073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 634,80*
€ 755,412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 614,88*
€ 731,7072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,13*
€ 684,4047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.