Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 115VAC; 150VDC; 180V; 10kA; 130J; 1W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR20S181K11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR20S181K11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 1W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 115V AC;150V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 180V
Varistorstrom max. 8/20µs: 10kA
E10/1000µs Energie: 130J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,19181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 670,38*
€ 797,7522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 661,08*
€ 786,6852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 636,00*
€ 756,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 616,50*
€ 733,635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,43*
€ 684,7617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.