Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 250VAC; 320VDC; 390V; 10kA; 275J; 1W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR20S391K11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR20S391K11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 1W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V AC;320V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 390V
Varistorstrom max. 8/20µs: 10kA
E10/1000µs Energie: 275J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 639,00*
1 Packung enthält 3.000 Stück (€ 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.