Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; 2,5kA; 66J; 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVT10N431K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVT10N431K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,4W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 350V DC;275V AC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 430V
Varistorstrom max. 8/20µs: 2,5kA
E10/1000µs Energie: 66J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,20*
€ 708,288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,20*
€ 698,768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 562,20*
€ 669,018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,70*
€ 649,383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,40*
€ 603,806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.