Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 210VAC; 275VDC; 330V; 3,5kA; 58J; 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVT10S331K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVT10S331K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,4W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 210V AC;275V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 330V
Varistorstrom max. 8/20µs: 3,5kA
E10/1000µs Energie: 58J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,06293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 726,50*
€ 864,535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 718,30*
€ 854,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 691,50*
€ 822,885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,40*
€ 797,776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 629,30*
€ 748,867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.