Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 300VAC; 385VDC; 470V; 20kA; 400J; 1,2W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVT25N471K11PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVT25N471K11PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Leistung: 1,2W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 300V AC;385V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 470V
Varistorstrom max. 8/20µs: 20kA
E10/1000µs Energie: 400J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø25mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.155,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,71863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.437,65*
€ 6.470,8035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.381,73*
€ 6.404,2587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.235,99*
€ 6.230,8281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.174,07*
€ 6.157,1433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.155,89*
€ 6.135,5091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.