Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 300VAC; 385VDC; 470V; 2,5kA; 70J; 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVZ10N471K87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVZ10N471K87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,4W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 300V AC;385V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 470V
Varistorstrom max. 8/20µs: 2,5kA
E10/1000µs Energie: 70J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,60*
€ 596,904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,50*
€ 595,595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,30*
€ 567,987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 464,40*
€ 552,636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,70*
€ 507,773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.