Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 150mm; W: 35mm; H: 210mm; zweirädrig,Drehrad; 900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JWCU-1503-60352
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JWCU 1503 60352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rollen 900kg
transportgeräte rolle
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 130x130mm
Fußmaße: 170x170mm
Höhe: 210mm
Shore-Härte: 90
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte;zweirädrig
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 900kg
Raddurchmesser: 150mm
Radbreite: 35mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle drm.150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.