Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 175mm; W: 35mm; H: 257mm; zweirädrig,Drehrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JWCU-1753-60352
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JWCU 1753 60352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 160x160mm
Fußmaße: 200x200mm
Höhe: 257mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 90
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte;zweirädrig
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 1200kg
Raddurchmesser: 175mm
Radbreite: 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.