Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 60mm; Y: 60mm; Z: 30mm; Aufputz; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-PHB-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     PHB WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: JONEX
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 60mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 30mm
Setinhalt: Klemmen
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.