Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 80mm; W: 32mm; H: 105mm; Drehrad,mit Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JXPP-0801-1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPP 0801 1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle 80mm
transportgeräte rolle
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 80x60mm
Material: Polypropylen
Fußmaße: 105x85mm
Lager-Art: gleitend
Gehäuse-Material: Edelstahl
Höhe: 105mm
Shore-Härte: 75
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 110kg
Herstellerserie: PP
Raddurchmesser: 80mm
Radbreite: 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.