Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 560uF; 450VDC; Ø35x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JY2W567M35050HC
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     JY2W567M35050HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: max. 105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x50mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: JY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,23*
€ 282,3037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,95*
€ 280,7805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,75*
€ 265,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,49*
€ 256,4331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,66*
€ 229,2654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.