Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500-PUR; 18G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; JZ-500-PUR; 18G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; JZ-500-PUR; 18G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500-PUR-18G1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel
Leitungs-Art: JZ-500-PUR
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 14,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 18G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,76577*
€ 8,25577*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,89*
100
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 20,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,96*
€ 24,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,83*
€ 24,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,75*
€ 23,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,56*
€ 19,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,91*
€ 18,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.