Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; Feder; M2,5; D=5,1mm; h=0,6mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; Feder; M2,5; D=5,1mm; h=0,6mm; A2 Edelstahl
Unterlegscheibe; Feder; M2,5; D=5,1mm; h=0,6mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-K2.5/D127-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K2.5/D127-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127 A
Edelstahlscheibe DIN 127 B
Edelstahlscheiben DIN 127
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 0,6mm
Gewinde: M2,5
Außendurchmesser: 5,1mm
Innendurchmesser: 2,6mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
DIN Norm: DIN 127B
PN Norm: PN 82008
Unterlegscheiben-Art: Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.