Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M2,5; D=6,5mm; h=0,5mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M2,5; D=6,5mm; h=0,5mm; A2 Edelstahl
Unterlegscheibe; rund; M2,5; D=6,5mm; h=0,5mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-K2.7/D125-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K2.7/D125-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 0,5mm
Gewinde: M2,5
Außendurchmesser: 6,5mm
Innendurchmesser: 2,7mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.