Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; Feder; M2; D=4,4mm; h=0,5mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; Feder; M2; D=4,4mm; h=0,5mm; A2 Edelstahl
Unterlegscheibe; Feder; M2; D=4,4mm; h=0,5mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-K2/D127-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K2/D127-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127 A
Edelstahlscheibe DIN 127 B
Edelstahlscheiben DIN 127
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 0,5mm
Gewinde: M2
Außendurchmesser: 4,4mm
Innendurchmesser: 2,1mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
DIN Norm: DIN 127B
PN Norm: PN 82008
Unterlegscheiben-Art: Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,213*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.