Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsrohr; Nutbreite: 5mm; W: 20mm; H: 40mm; L: 2m; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstruktionsrohr; Nutbreite: 5mm; W: 20mm; H: 40mm; L: 2m; Aluminium
Konstruktionsrohr; Nutbreite: 5mm; W: 20mm; H: 40mm; L: 2m; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-K2040-I5/2M
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K2040-I5/2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Farbe: natürlich
Breite: 20mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 2m
Einheitspreis: Nein
Spaltanzahl: 6
Montage Element-Typ: Konstruktionsrohr
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Nutbreite: 5mm
Trägheitsmoment Ix: 5,12cm4
Trägheitsmoment: 1,4cm4
Widerstandsmoment Wx: 2,56cm3
Widerstandsmoment Wy: 1,4cm3
Profilgröße: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.