Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M3; D=9mm; h=0,8mm; A2 Edelstahl; DIN 9021


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M3; D=9mm; h=0,8mm; A2 Edelstahl; DIN 9021
Unterlegscheibe; rund; M3; D=9mm; h=0,8mm; A2 Edelstahl; DIN 9021
Artikel-Nr.:
     2805-K3.2/D9021-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K3.2/D9021-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 0,8mm
Gewinde: M3
Außendurchmesser: 9mm
Innendurchmesser: 3,2mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
DIN Norm: DIN 9021
ISO Norm: ISO 7093
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.