Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x4; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M3x4; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Schraube; M3x4; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K3X4-ISO10642-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K3X4-ISO10642-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 4mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,7mm
Kopfdurchmesser: 6mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Gewindesteigung: 0,5
Formgröße: HEX 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,01854*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01854*
€ 0,02206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01662*
€ 0,01978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01244*
€ 0,0148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00944*
€ 0,01123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.