Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm
Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-K4X35-ISO10642-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K4X35-ISO10642-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 35mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 8mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.