Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; DIN 7991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; DIN 7991
Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K5X8-ISO10642-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K5X8-ISO10642-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 8mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2,8mm
Kopfdurchmesser: 10mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Gewindesteigung: 0,8
Formgröße: HEX 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0496*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.