Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelstumpfförmig; 3mm; 325÷358°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 3mm; 325÷358°C
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 3mm; 325÷358°C
Artikel-Nr.:
     2805-K60BV030
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     K60BV030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 325...358°C
Form der Lötspitze: kegelstumpfförmig
Abmessungen der Lötspitze: 3mm
Eigenschaften des Lötgerätes: abgewinkelt 45° abgeschrägt
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: SHP-K;TMT-2000S-KM
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.