Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M6x30; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M6x30; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant
Schraube; mit Flansch; M6x30; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant
Artikel-Nr.:
     2805-K6X30/ISO7380-2-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K6X30/ISO7380-2-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 13,6mm
ISO Norm: ISO 7380-F
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 1
Gewinde + Länge - #Suche: M6x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,078*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.