Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; abgewinkelt geschraubt; 1,78mm; 350÷398°C; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötspitze; abgewinkelt geschraubt; 1,78mm; 350÷398°C; 2Stk.
Lötspitze; abgewinkelt geschraubt; 1,78mm; 350÷398°C; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-K70TZ018B
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     K70TZ018B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 350...398°C
Form der Lötspitze: abgewinkelt geschraubt
Abmessungen der Lötspitze: 1,78mm
Anwendung von Lötausrüstung: für heiße Lötzangen
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passendes Zubehör: TZ-KIT-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,36*
€ 51,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.