Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 5mm; DIN 7991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 5mm; DIN 7991
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 5mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K8X20-ISO10642-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K8X20-ISO10642-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 20mm
Gewinde: M8
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4,4mm
Kopfdurchmesser: 16mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1,25
Gewinde + Länge - #Suche: M8x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,096*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.