Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 5mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 5mm; DIN 7991
Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 5mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K8X50-ISO10642-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K8X50-ISO10642-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 50mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4,4mm
Kopfdurchmesser: 16mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.