Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Überrollbügel; Sicherung: niedrig (Niveau 3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K12030D2
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Größe A: 30mm
Werkzeuganwendung: Schränke;Beutel;Koffer;Werkzeugkästen
Einheitspreis: Ja
Montage Element-Typ: Vorhängeschloss
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Größe C: 18mm
Standardausstattung: Schlüssel x4
Sicherung: niedrig (Niveau 3)
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel
Eigenschaften mechanischer Elemente: Überrollbügel aus gehärtetem Stahl;doppelter Riegel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,60*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 10,68*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,33*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 13,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 15,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.