Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Überrollbügel; Sicherung: niedrig (Niveau 5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KA-K12540A2
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12540A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Material: Messing
Größe A: 40mm
Werkzeuganwendung: Überdachungen;Tore;Garagen;Innenrollläden
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Vorhängeschloss
Größe C: 22mm
Standardausstattung: Schlüssel x2
Sicherung: niedrig (Niveau 5)
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel
Eigenschaften mechanischer Elemente: Überrollbügel aus gehärtetem Stahl;doppelter Riegel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.