Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Überrollbügel; Sicherung: hoch (Niveau 13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, mit Bügelschutz, Stufe 13, Bügel (H) 27 mm, Stahl, (B) 60 mm, K
Vorhängeschloss, mit Bügelschutz, Stufe 13, Bügel (H) 27 mm, Stahl, (B) 60 mm, K
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K18060XD
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K18060XD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Material: Stahl
Größe A: 60mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Vorhängeschloss
Größe C: 36mm
Standardausstattung: Schlüssel x2
Sicherung: hoch (Niveau 13)
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel
Eigenschaften mechanischer Elemente: Überrollbügel aus gehärtetem Stahl;doppelter Riegel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 75,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,33*
€ 75,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.