Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Micro-Fit 3.0; weiblich-weiblich; PIN: 10; 0,4m; 4A; TLYp


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KABX-10PFF-L400
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     KABX-10PFF-L400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESPE
Steckverbinder-Art: weiblich-weiblich
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Maximalstrom: 4A
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Leitungs-Art: TLYp
Kabellänge: 0,4m
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Komponenten: MX-43025-1000;Molex
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.