Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 6; OFF-ON; 0,1A/50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAC06LGGR
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAC06LGGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 2-polig
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 16,64x6x5mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 6
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Herstellerserie: KAC
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 700.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.