Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; ON-OFF-ON; Pos: 3/10


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAD10LHGT
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAD10LHGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 26,56x7x3,7mm
Anzahl Sektionen: 10
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Gesamtlänge: 26,56mm
Herstellerserie: KAD
Anzahl Positionen: 3/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,7301*
  
Preis gilt ab 56.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 1,42945* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 112 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Packungen
€ 27,39006*
€ 32,59417
pro Packung
ab 224 Packungen
€ 27,12006*
€ 32,27287
pro Packung
ab 560 Packungen
€ 26,30016*
€ 31,29719
pro Packung
ab 1120 Packungen
€ 25,90002*
€ 30,82102
pro Packung
ab 56000 Packungen
€ 25,7301*
€ 30,61882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.