Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 1; OFF-ON; 0,1A/50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-KAE01LAGT
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAE01LAGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,58x6,3x3,05mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 1
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: KAE
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1040
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,89*
1 Tag
828
1
€ 14,99*
ab € 0,621*
€ 1,247*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,995*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1040 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1040 Stück ( entspricht € 925,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.