Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -20÷85°C; SMT; 50mΩ; 9,81N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -20÷85°C; SMT; 50mΩ; 9,81N
Schalter: DIP-SWITCH; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -20÷85°C; SMT; 50mΩ; 9,81N
Artikel-Nr.:
     2805-KAE01SGGT
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAE01SGGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,3x3,58x3,05mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltkraft: 9,81N
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,45*
2 Tage
1365
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 1,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,995*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.