Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAF21BR71H104JT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KAF21BR71H104JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: KAF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,76*
€ 93,7244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,16*
€ 85,8704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,04*
€ 72,6376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.