Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAM21BR71H104JM
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KAM21BR71H104JM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: KAM
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,00*
€ 467,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,85*
€ 442,5015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,00*
€ 406,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,85*
€ 396,0915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,90*
€ 379,491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.