Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 330nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAM21KR71C334KU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KAM21KR71C334KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 0,33µF
Betriebsspannung: 16V
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: KAM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0349*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.